Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?

生物危险品处理袋

供应商: VWR BRAND (P/L-PRODUCTS USA)

这些结实耐用的袋子非常适合用来处置具有生物危害性、必须首先进行高温高压灭菌的废弃物。

  • 可进行最高135℃的高温高压灭菌
  • 可配备或不配备温度指示器
  • 进行高温高压灭菌前,温度指示器文字为白色,然后为黑色
  • 若出现“内容物已经过高温高压灭菌”文字,则表示成功完成高温高压灭菌
  • 亮红色易于识别,“生物危害”标签清晰可见,带相应的警告标志
PP,厚度50微米,红色

袋子满足ASTM D 299-94A中所述480克拉伸强度试验的要求。




登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
 

订单

全部展开 / 全部折叠
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
说明 容量 材质 长度×宽度 包装规格 VWR目录号 数量
Red, with printing sign and temperature indicator NA PP 305×203 mm 400 VWRU14230-910
红色,带打印标志和温度指示器 12 l - 610×305 mm 200 VWRI129-0033
红色,带打印标志和温度指示器 75 l - 914×610 mm 200 VWRI129-0035
红色,带打印标志和温度指示器 80 l - 890×635 mm 200 VWRI129-0034
红色,带打印标志和温度指示器 260 l - 1219×965 mm 100 VWRI129-0036
Red, with printing sign and temperature indicator 80 l PP 890×635 mm 200 VWRU14220-094
素红色,无打印标志 12 l - 610×305 mm 200 VWRI129-0037
素红色,无打印标志 75 l - 914×610 mm 200 VWRI129-0038
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面

写入细节

选择你为证书所找的文章

请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量