Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?

MiniStar silverline迷你离心机

供应商: VWR Collection

该离心机设计用于无需高速离心操作的应用,如微量过滤、细胞分离,也可用在冷房。关闭盖子后,转头将迅速加速到最大转速。按下装置正面的按钮,停止操作,然后打开盖子。另外,该装置也可以通过背面的开关进行开启和关闭操作。

  • 金属底座、ABS机身和透明安全盖
  • 静音操作,紧凑设计
  • 数秒内即可完成启动和停止
  • 操作简单,可容纳八支微管和四支管条
订购信息:MiniStar silverline随附8×1.5/2.0 ml转头、4×(8×0,2 ml)条管转头、八个用于0.5 ml的适配器以及八个用于0.4 ml管的适配器。




登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
 

订单

全部展开 / 全部折叠
说明 包装规格 VWR目录号 数量
配备转头和适配器的MiniStar silverline,英规插头 1 VWRI521-2845
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面

规格

型号 MiniStar silverline
最大容量 8×1.5/2.0 ml管或 4×(8×0.2 ml)管条
最大速度 (min-1) 6000
最大相对离心力 (×g) 2000
噪音电平 (dB(A)) 57
宽度×深度×高度 (mm) 132×155×110
重量 (kg) 0.75

附件

全部展开 / 全部折叠

Accessories
说明 包装规格 VWR目录号 数量
8×1.5/2.0 ml管用转子 1 VWRI521-2847
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面

写入细节

选择你为证书所找的文章

请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量