实验服,Howie式

供应商: VWR Collection
VWRI113-8219EA 0 CNY
VWRI113-8219 VWRI113-8218 VWRI113-8215 VWRI113-8216 VWRI113-8220 VWRI113-8221
实验服,Howie式
该款全罩式实验服采用65%涤纶和35%棉制成,并经过防污拒水表面处理。能防尘、防污以及防护无害液体的溅泼。适用于非危险实验室环境、一般卫生区域、医院和医疗环境。

  • 中式立领,侧按扣
  • 一个手机用胸部口袋,带隐藏式按扣
  • 两个臀部贴袋
  • 针织袖口
  • 可60 °C水洗

颜色:白色

长度:110 cm
重量:245 g/m²
现在订购

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR